| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1040947 Herst.-Nr.: 1015370 EAN/GTIN: 5059039190423 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Klar UV Schutz = Ja Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Nein Kratzresistent = Nein Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein EN 166 Schutzbrille = F Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = F Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC) Belüftet = Nein Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Klar | UV Schutz: | Ja | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Nein | Kratzresistent: | Nein | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | EN 166 Schutzbrille: | F | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | F | Scheibenmaterial: | Polycarbonat (PC) | Belüftet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, honeywell bügelbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, 1040947, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Honeywell Safety, 1015370, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 3,17* | € 4,39* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 6,80* | ab € 3,58* | € 4,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,58* | € 5,63* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 4,33* | € 5,78* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 3,56* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|