Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille A800, PC, klar, HC, klar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5527055
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1015370
EAN/GTIN:
     7312550153703
Suchbegriffe:
Gasschutzbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Sportliche Rundum-Sichtscheibe aus Polycarbonat mit 9-Dioptrien-Krümmung, weiches Nasenteil vermeidet Abrutschen, einzigartige Bügel mit weichen Einsätzen über die gesamte Bügellänge, mit flexiblen Bügeleinlagen zur Spannungskontrolle.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 B-D 1 F
Rahmenfarbe:
klar
Bügelfarbe:
klar
Beschichtung:
HC
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
60
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 4,39*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 6,80*
ab € 3,58*
€ 4,90*
Lager 302
60
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 5,63*
4 Tage
90
10
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,33*
€ 5,78*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,56*
€ 6,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.