| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-770294 Herst.-Nr.: 1015369 EAN/GTIN: 7312550153697 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5006H100, Schutzbrille »Honeywell A800« Eigenschaften: , Ökonomische Komfort-Arbeitsschutzbrille , KompaktesDesign, sportliche Optik , Sitzt auch bei schmaleren Gesichtern komfortabel und sicher , Kratzfeste Polycarbonat-Sichtscheibe mit 9 Dioptrien Linsenkrümmung, für verzerrungsfreie 180°-Rundumsicht ,Geschwungene, ergonomisch geformte Bügel mit weichen Polstern , Das weiche Nasenteil passt sich unterschiedlichen Nasenformen an , Beschlagfreie Sichtscheibe Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s), ideal geeignet für Anwendungen in geschlossenen Räumen im Baugewerbe, der verarbeitenden Industrie, in Ver- und Entsorgung, in der Biotechnologie, Labors, Reinräumen, im Schiffbau und in der Automobilindustrie Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: transparent, Fabrikat: Honeywell |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, honeywell bügelbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, »Honeywell, KOMFORT-SCHUTZBRILLE, Besucherbrille |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,35* | € 4,76* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,20* | € 5,05* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,32* | € 5,09* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,35* | € 5,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,38* | € 5,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|