Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 2.5 mm Schlitz Präzisionsschraubendreher, 157 mm / Klinge 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom 2.5 mm Schlitz Präzisionsschraubendreher, 157 mm / Klinge 75 mm
Facom 2.5 mm Schlitz Präzisionsschraubendreher, 157 mm / Klinge 75 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1044146
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AEF.2.5X75
EAN/GTIN:
     3148510048925
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Typ = Präzisionsschraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 2.5 mm
Klingenlänge = 75 mm
Gesamtlänge = 157 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Oberflächen-Finish = Chrom

MICRO-TECH® , Schlitz. Verchromter Schaft Brünierte Spitze
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Präzisionsschraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
2.5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Oberflächen-Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 0,4x25x75, schlitz-schraubendreher, facom schlitzschraubendreher, 1044146, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, AEF25X75, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 5,96*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,84*
€ 7,42*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 7,48*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 6,70*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T4880X 257
ab € 3,57*
Ähnlich
RS Pro
1763429
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.