Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drosselspule, 22 μH 3A 12mm / ±15%, 1MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1048411
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1048411
EAN/GTIN:
     5056111941072
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 22 μh
smd drossel
Induktivität = 22 μH
Gleichstrom max. = 3A
Länge = 12mm
Tiefe = 12mm
Höhe = 9.1mm
Abmessungen = 12 x 12 x 9.1mm
Toleranz = ±15%
Gleichstromwiderstand max. = 38mΩ
Serie = LCP
Resonanzfrequenz max. = 1MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

RoHS-kompatibel SO-9001:2000 TS-16949:2002 ISO-14001:2004. Ringförmige 10uF–220uF-Induktoren von RS Pro für die Oberflächenmontage. Die ringförmigen Induktoren von RS Pro für die Oberflächenmontage eignen sich hervorragend für die Filterung von Signalen mit hoher Frequenz und unterstützen gleichzeitig einen hohen Gleichspannungsstrom. Diese SMD-Induktoren können in Anwendungen verwendet werden, in denen eine Energiespeicherung erforderlich ist, damit eine äußerst stabile Induktivität gespeichert werden kann, wenn eine schnelle Stromänderung auftritt. Die Drosseln von RS Pro haben eine Betriebsfrequenz bis 1 MHz und verfügen über eine hohe Energiespeicherung mit geringer Sättigung. Anwendungsbereich. Gleichtaktfilter DC/DC-Wandler Aufwärtsregler, Abwärtsregler Filterung batteriebetriebener Geräte Invertierend oder Zweifachausgang
Weitere Informationen:
Induktivität:
22 μH
Gleichstrom max.:
3A
Länge:
12mm
Tiefe:
12mm
Höhe:
9.1mm
Abmessungen:
12 x 12 x 9.1mm
Toleranz:
±15%
Gleichstromwiderstand max.:
38mΩ
Serie:
LCP
Resonanzfrequenz max.:
1MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro drosselspule, 1048411, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, RS PRO, LCP530022, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
364002
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.