Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3365 Flachbandkabel , 26-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 33,02 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1055051
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3365-26 100FT
EAN/GTIN:
     5059041905756
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m 26 polig
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 26
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Serie = 3365
Länge = 30m
Breite = 33,02 mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Aderlitzen = 7/0,127 mm

Diese Kabel sind weder als Leitungskabel noch zum direkten Netzanschluss von Geräten vorgesehen. Flachbandkabel mit Rastermaß 1,27 mm (0,05"), Typ 3365. Die graue Flachbandkabel der Serie 3365 von 3M, 28 AWG Draht auf 0,05-Zoll-Mittelpunkten, ermöglichen den Massenanschluss an eine breite Palette von 3M-IDC-Steckverbindern. Die verzinnte Kupferlitze 7x36 bietet Flexibilität und eine längere Produktlebensdauer. Der erste Leiter wird durch eine rote Vorderkante gekennzeichnet. Eigenschaften und Vorteile. Isolationswiderstand >1 x 10 ;sup>10 ;/sup> Ω/3 m Geeignet für den Massenanschluss Sehr flexibel. Anwendungen. Flachbandkabel werden häufig in Computer- und Kommunikationsanwendungen verwendet. Sie werden häufig intern in elektronischen Geräten verwendet und häufig in der Festplattenverdrahtung verwendet. Obwohl sie auf gerade Installationen beschränkt sind, haben sie Vorteile, da sie platzsparende Lösungen für eine hohe Datenübertragung bieten können. Flachbandkabel werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Testen und Messen Computeranwendungen Robotik. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
26
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Serie:
3365
Länge:
30m
Breite:
33,02 mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Aderlitzen:
7/0,127 mm
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m, 1055051, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, 3M, 336526100FT, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 52,03*
€ 95,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,48*
€ 129,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 129,64*
€ 154,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 128,07*
€ 152,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 122,39*
€ 145,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 110,44*
€ 131,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 99,48*
€ 118,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 3,316* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
RFP-1-26-28-A5
ab € 7,10*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,88*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 83,11*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 24,65*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.