Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLCF Drosselspule, 33 μH 860mA 5.3mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1084701
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLCF5020T-330MR62-1
EAN/GTIN:
     5059041385336
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 33µh
smd drossel
Induktivität = 33 μH
Gleichstrom max. = 860mA
Länge = 5.3mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 2mm
Abmessungen = 5.3 x 5 x 2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 717mΩ
Serie = VLCF
Betriebstemperatur max. = +105°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln, Serie VLCF5020. Professionelle Serie von SMD-Leistungsinduktivitäten von TDK aus der Serie VLCF, die eine Drahtinduktivität mit magnetischer Abschirmung für Leistungsstromkreise bietet. Eigenschaften und Vorteile:. Ausführung mit hoher magnetischer Abschirmung Tragbarer DC/DC-Wandler für den allgemeinen Einsatz Testfrequenz = 100 kHz. Anwendungen:. Stromversorgungs-Induktivität für mobile Geräte wie HDDs, DVCs und DSCs. LCD-Anzeigen und andere DC-Spannungswandler.
Weitere Informationen:
Induktivität:
33 μH
Gleichstrom max.:
860mA
Länge:
5.3mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
2mm
Abmessungen:
5.3 x 5 x 2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
717mΩ
Serie:
VLCF
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk, 1084701, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLCF5020T330MR621, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,44*
2 Tage
21
1
€ 14,99*
ab € 0,277*
€ 1,197*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.