Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgewickelte Induktivität, 33 µH, 0.717 ohm, 860 mA, 2020 [Metrisch 5050]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1670105
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLCF5020T-330MR62-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 33µh
smd drossel
Produktpalette: VLCF
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 2020 [Metrisch 5050]
  • DC-Nennstrom: 860 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.717 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 33 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: Melamine (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, VLCF5020T-330MR62-1, 1670105, 167-0105
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,44*
    Lager 139
    121
    1
    € 14,99*
    ab € 0,277*
    € 1,197*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,197*
    € 1,42443
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.