Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Drucktaster Ø 22mm, Schwarz, Weiß Tastend Ausgefahren Kunststoff, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1104519
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216708 M22-DDL-WS-GB1/GB0
EAN/GTIN:
     5059039086467
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
drucktaster 22mm eaton
drucktaster
Serie = RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Schwarz, Weiß
Drucktasterbetätigung = Tastend
Drucktastentyp = Ausgefahren
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 66
Drucktastendurchmesser = 54.7mm

Eaton Doppeltastenköpfe - Serie M22. Die Serie RMQ-Titan M22 von Eaton bietet eine Vielzahl von attraktiven, ergonomisch gestalteten beleuchteten und unbeleuchteten Drucktasten einschließlich LED-Elementen, Wahlschaltern, Schlüsselschaltern, Push-Tuns, alternativen Betätigungen und Drehentriegelungs-Bedienern. Diese umfassende Palette von Pilotgeräten wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre Maschinen, Systeme und Prozesse reibungslos funktionieren, und bietet eine Vielzahl von Anwendungen und Prozessen in Automatisierungs- und Steuerungsumgebungen. Diese Serie wurde für optimale Funktionalität mit einem hohen Maß an Schutz entwickelt und bietet eine Vielzahl von Lösungen für Ihr Unternehmen Diese professionelle Serie von Doppeldruckschalter-Betätigungselementen von Eaton hat eine Tastbetätigung mit doppelter Druckbetätigung und verfügt über einen Titan-Frontring. Die Betätigungselemente sind gemäß IP66 abgedichtet. Eigenschaften und Vorteile. • 22,5 mm Ausschnittdurchmesser • Mechanische Lebensdauer von über 100000 Schaltspielen • Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C. • Das flache Kunststoffdesign verleiht diesem Steuerschalter ein attraktives, modernes Aussehen und Gefühl • Die hohen Schutzarten an der Vorderseite (bis zu IP69K) und an der Rückseite (IP65) dieser Geräte sind die perfekte Wahl für Anwendungen, bei denen öldichter Schutz vor Schmutz oder Flüssigkeiten erforderlich ist. • Der Drucktastenkopf wird als Einzeleinheit geliefert, um eine einfache Installation für weltweite Anwendungen zu ermöglichen • Modulare M22-Serie verfügt über anpassungsfähige Funktionalitäten • Manipulationssicher gemäß EN ISO 13850 • Schutzart IP67/IP69. Was ist der Unterschied zwischen einem Drucktaster für Not-Aus und einem Universaldrucktaster?. Ein Universal-Druckschalter wird für Steuerungen verwendet, z. B. zum Starten des Maschinenbetriebs oder einfach zum Umschalten von Modi. Ein Druckschalter für Not-Aus wird jedoch hauptsächlich als Sicherheitsmaßnahme zum Stoppen von gefährlichen Ereignissen verwendet.
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Schwarz, Weiß
Drucktasterbetätigung:
Tastend
Drucktastentyp:
Ausgefahren
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 66
Drucktastendurchmesser:
54.7mm
Weitere Suchbegriffe: eaton drucktaster, 1104519, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Eaton, 216708M22DDLWSGB1GB0, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 10,25*
€ 12,87*
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,93*
€ 13,82*
3 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 11,94*
€ 15,08*
5
€ 5,95*
ab € 12,22*
€ 15,29*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,15*
€ 17,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,80*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216394
ab € 0,33*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,27*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,50*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,40*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216480 M22-XST
ab € 2,64*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.