Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller M22S-STDD-X Etikettenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moeller M22S-STDD-X Etikettenhalter
Moeller M22S-STDD-X Etikettenhalter
Artikel-Nr.:
     1788-EAT000017340
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     216394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Breite, mm: 30
Höhe, mm: 75
Bauform: rund
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
75 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,33*
€ 0,51*
3 Tage
72
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,41455*
€ 0,64455*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,432*
€ 0,672*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,70*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,46*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216481
ab € 0,35*
Zubehör
Eaton
M22-XST
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.