Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan Wählschalterkopf Beleuchtet Grün 2-Positionen 23mm Wahlschalter Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1104532
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216827 M22-WRLK-G
EAN/GTIN:
     4015082168278
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drucktaster
Knebelgriff
Knebelschalter
Betätigerfarbe = Grün
Beleuchtet = Ja
Positionenanzahl = 2
Ausschnitt-Durchmesser = 23mm
Betätigertyp = Wahlschalter
Schalterbetätigung = Rastend
Serie = RMQ Titan
IP Schutzart = IP 66
Schaltwinkel = 40°
Weitere Informationen:
Betätigerfarbe:
Grün
Beleuchtet:
Ja
Positionenanzahl:
2
Ausschnitt-Durchmesser:
23mm
Betätigertyp:
Wahlschalter
Schalterbetätigung:
Rastend
Serie:
RMQ Titan
IP Schutzart:
IP 66
Schaltwinkel:
40°
Weitere Suchbegriffe: Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, knebelschalter 2 stellungen eaton, knebelgriff, eaton knebelgriff, 1104532, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Eaton, 216827M22WRLKG, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,23*
€ 11,74*
1 Tag
18
1
€ 8,90*
ab € 9,26*
€ 12,08*
1 Tag
6
1
€ 4,98*
ab € 9,44*
€ 12,41*
1 Tag
16
1
€ 4,99*
ab € 10,56*
€ 13,86*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,05*
€ 21,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,77*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,88*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,09*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,28*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 98,01*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,26*
Zubehör
Eaton
182906
ab € 8,45*
Zubehör
Eaton
182907
ab € 8,45*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,50*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,41*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.