Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi HDMI-auf-HDMI-Kabel 1m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Raspberry Pi HDMI-auf-HDMI-Kabel 1m, Schwarz
Raspberry Pi HDMI-auf-HDMI-Kabel 1m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1111030
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     CPRP010-B-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
HDMI Kabel Sonstige
einplatinencomputer raspberry
Kabeltyp = HDMI-auf-HDMI-Kabel
Kabellänge = 1m
Farbe = Schwarz

Abwärts kompatibel mit früheren Raspberry Pi-Platinen. Official Raspberry Pi-Kabel, HDMI auf HDMI. Die offiziellen HDMI-Kabel für den Raspberry Pi sind für den Einsatz mit der Raspberry Pi 3-Platine vorgesehen. Dieses hochwertige Kabel besteht aus hochwertigen Materialien, die für optimale Leistung und Funktionalität mit Ihrem Raspberry Pi sorgen. Eine dreischichtige Abschirmung sorgt für das bestmögliche Betriebsverhalten der WLAN- und Bluetooth-Konnektivität des Raspberry Pi 3. Die Raspberry Pi HDMI-Kabel sind in Schwarz und Weiß sowie mit 1 m oder 2 m Länge erhältlich, und sie erfüllen die Standards der Version 2.0. Andere Farben und Größen sind weiter unten aufgeführt. ; 111-1030 111-1030 – HDMI-Kabel, Schwarz, 1 m ; 111-1029 111-1029 – HDMI-Kabel, Weiß, 1 m ; 111-1032 111-1032 – HDMI-Kabel, Schwarz, 2m ; 111-1031 111-1031 – HDMI-Kabel, Weiß, 2m. Eigenschaften und Vorteile:. HDMI auf HDMI Dreifache Abschirmung für hervorragendes Betriebsverhalten Vernickelte Kontakte gewährleisten eine maximale Signalübertragung 2,0-Version mit Ethernet- und Audio-Rückleitungskanal. Typische Anwendungen:. Spielkonsolen Fernsehgeräte Computermonitore Digitaler Rundfunk. Häufig gestellte Fragen. Warum ist HDMI so überragend? Mit HDMI-Kabeln werden keine gesonderten Kabel für Video und Audio benötigt. Die neuesten Versionen von HDMI bewältigen die Übertragungsgeschwindigkeiten heutiger Videoanwendungen wie 4K- und 3D-HD-Signale. HDMI-Kabel sind so ausgelegt, dass bei der Anschaffung neuerer Geräte mit einer neueren Version von HDMI nicht auch gleich neue Kabel angeschafft werden müssen.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
HDMI-auf-HDMI-Kabel
Kabellänge:
1m
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, 1111030, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi Kabel, Raspberry Pi, CPRP010BRS, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Raspberry Pi Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1828502
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.