Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Niveauregler, DIN-Schienen Montage, 12 → 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1113527
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K7L-AT50B
EAN/GTIN:
     4548583792883
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Anzahl der Eingänge = 1
Montageart = DIN-Schiene
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Gesamtlänge = 12.8mm
Gesamtbreite = 46mm
Gesamttiefe = 28.8mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Anschlussart = Schraube

Omron-Flüssigkeitslecksensor der Serie K7L. Der K7L-AT50-Sensorverstärker für Flüssigkeitslecks von Omron kann eine Vielzahl von Flüssigkeiten, angefangen bei Wasser bis hin zu Chemikalien mit geringer Leitfähigkeit erkennen. Er oszilliert AC-Signale, die dem Erfassungsband bereitgestellt werden, intern und schützt es vor elektrischer Korrosion und gewährleistet somit einen sicheren Betrieb. Es stehen vier Erfassungsbereiche zur Verfügung, womit sichergestellt wird, dass die Erkennung für die jeweilige Anwendung geeignet ist. Der K7L verfügt außerdem über einen rauschunterdrückenden Stromkreis mit einem 3-adrigen Kabel, womit ein hohes Maß an Rauschfestigkeit sichergestellt wird. Durch die Isolierung zwischen den Netzteilschaltungen und Sensorstromkreisen können mehrere Kanäle an derselben Position installiert werden. Eigenschaften und Vorteile. Zwischenelektroden-Widerstandserkennung AC-Erkennungsmethode Rauschunterdrückerfunktion Mehrkanal-Anwendungen Erkennung von Kondensation und Flüssigkeitslecks bei Halbleiterfertigungsanlagen Erfassungsband mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit Erkennung von Flüssigkeitslecks bei Rohrgelenken für Tanks mit flüssigen Chemikalien Flüssigkeitsleckerkennung zum Messen von Bädern in CMP-Geräten Erkennung des Reinigungsflüssigkeitsstands für Beschichtungseinheiten Stabile Erkennung von Flüssigkeiten mit Impedanzen von bis zu 50 mΩ und gemeinem Wasser. Informationen zur Produktanwendung. Der K7L kann in einer Vielzahl von Anwendungen, angefangen bei Halbleiterfertigungsanlagen bis hin zu Ausrüstung für die Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Gesamtlänge:
12.8mm
Gesamtbreite:
46mm
Gesamttiefe:
28.8mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Anschlussart:
Schraube
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, 1113527, Automation, Sensoren, Füllstandsregler, Omron, K7LAT50B, Automation & Control Gear, Sensors, Level Controllers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,30*
€ 202,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,73*
€ 250,03*
Frei Haus
ab € 230,01*
€ 273,77*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,32*
€ 299,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 271,06*
€ 324,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,26*
€ 385,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,56*
€ 385,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,93*
€ 371,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,83*
€ 344,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,06*
€ 322,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
P2RF-08-PU
ab € 4,07*
Zubehör
Omron
P2RF-05
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.