Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagesensorverstärker, 45 ... 85%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30084700
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K7LAT50B
EAN/GTIN:
     4548583792883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Leckagesensorverstärker, Typ=K7LAT50B, Ausgangsimpedanz=50 MΩ, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=12.8 mm, Feuchtigkeits-Messbereich max.=85 %, Genauigkeit (%)=-999, Höhe=28.8 mm, Länge=46 mm, Messbereich Feuchtigkeit min.=45 %, Reaktionszeit=800 ms, Art der Ausgabe Feuchtesensor=Open-Collector-Transistor, Montageart=DIN-Schienenmontage, Sensorart=Leckagesensorverstärker, Serien=K7L Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
67 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
67 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,30*
€ 202,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,73*
€ 250,03*
Lager 115
Frei Haus
ab € 230,01*
€ 273,77*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,32*
€ 299,32*
Frei Haus
ab € 271,06*
€ 324,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,77*
€ 325,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,89*
€ 317,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,53*
€ 310,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,33*
€ 296,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
P2RF-08-PU
ab € 4,07*
Zubehör
Omron
P2RF-05
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.