Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION K7L-AT50B SENSORVERSTÄRKER, FLÜSSIGK.LECKS, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2578866
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K7L-AT50B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: K7L
  • Stromverbrauch: 1 W
  • Ansprechzeit: 800 ms
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Flüssigkeiten, Füllstandsregler, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Regler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K7L-AT50B, 2578866, 257-8866
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 162,30*
    € 202,77*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 206,73*
    € 250,03*
    Frei Haus
    ab € 230,01*
    € 273,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 230,32*
    € 299,32*
    Frei Haus
    ab € 271,06*
    € 324,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 299,32*
    € 356,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 297,52*
    € 354,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 279,32*
    € 332,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 264,76*
    € 315,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 259,25*
    € 308,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 253,73*
    € 301,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 248,22*
    € 295,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 230,32*
    € 274,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    P2RF-08-PU
    ab € 4,07*
    Zubehör
    Omron
    P2RF-05
    ab € 5,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.