Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kleinteilmagazin
>
Artikel
Raaco Carrylite 55 4x8-0/DLU Kleinteilebox, Polypropylen verstellbar, 58mm x 337mm x 278mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1116115
Hersteller:
Raaco
Herst.-Nr.:
143943
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Höhe = 58mm
Breite = 337mm
Tiefe = 278mm
Verstellbare Fächer = Ja
Transparente Deckel = Ja
Material = Polypropylen
Modellnummer = Carrylite 55 4x8-0/DLU
CarryLite-Koffer 55. Eine Serie von Fächerboxen von Raaco zur Aufbewahrung von Komponenten und anderen kleinen Teilen. Mit transparentem Deckel zur einfachen Identifikation des Inhalts und in einer Reihe von Größen erhältlich. Versionen mit U-Profil-Sandwich-Deckel oder einfachem Sandwich-Deckel erhältlich 55 mm tiefer Koffer Tragegriff Schiebeschlösser Polypropylen und Polycarbonatkonstruktion
Weitere Informationen:
Höhe:
58mm
Breite:
337mm
Tiefe:
278mm
Verstellbare Fächer:
Ja
Transparente Deckel:
Ja
Material:
Polypropylen
Modellnummer:
Carrylite 55 4x8-0/DLU
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Sortimentkästen
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
klarsicht-magazin raaco
,
klarsicht-magazin
,
1116115
,
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
,
Aufbewahrung und Regale
,
Sortimentkästen
,
Raaco
,
143943
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Compartment Boxes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
raaco CarryLite 55 4x8-0
Raaco
142830
ab € 19,87*
Zubehör
raaco CarryLite 55 4x8-0/DL Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Raaco
142854
ab € 29,59*
Zubehör
raaco CarryLite 55 4x8-16 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Raaco
143615
ab € 21,93*
Zubehör
raaco CarryLite 55 5x10-0/DL Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Raaco
142342
ab € 35,02*
Zubehör
raaco CarryLite 55 5x10-0/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Raaco
142335
ab € 39,67*
Zubehör
Raaco Carrylite 80 4x8-9 Kleinteilebox, Polypropylen, 9 Fächer verstellbar, 79mm x 337mm x 278mm
Raaco
143974
ab € 48,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen