Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco CarryLite 55 4x8-16 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco CarryLite 55 4x8-16 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 55 4x8-16 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 55 4x8-16 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 55 4x8-16 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 55 4x8-16 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000871522
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     143615
EAN/GTIN:
     5733439143615
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskoffer mit 16 Einsätzen: 8 Stück Typ A9-1, 4 Stück Typ A8-1, 2 Stück Typ A8-2, 2 Stück Typ A7-1. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. 2 rote Markierungen an den Verschlüssel zeigen an, ob der Koffer korrekt geschlossen ist. Mit U-Profilen im Deckel, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
337 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
948 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
16
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
40
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,91*
€ 25,13*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,68*
€ 32,15*
2 Tage
41
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,34*
€ 32,74*
23 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 26,19*
€ 33,52*
3 Tage
39
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 25,49*
€ 33,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
142830
ab € 19,90*
Zubehör
Raaco
142854
ab € 32,52*
Zubehör
Raaco
142342
ab € 34,96*
Zubehör
Raaco
142335
ab € 39,90*
Zubehör
Raaco
143943
ab € 46,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.