Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco CarryLite 55 5x10-0/DL Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco CarryLite 55 5x10-0/DL Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 55 5x10-0/DL Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 55 5x10-0/DL Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 55 5x10-0/DL Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 55 5x10-0/DL Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 55 5x10-0/DL Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98281001
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     142342
EAN/GTIN:
     5733439142342
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel ohne U-Profil. Sandwichdeckel mit Einlegefach, z.B. für bis zu 5 lose Blatt Papier à 80 g. Kann durch Einsätze Typ 55 oder Schaumstoffeinlagen unterteilt werden (als Zubehör erhältlich). Ausgestattet mit Tragegriff und 2 Schiebeverschlüssen. 2 rote Markierungen an den Verschlüssen zeigen an, ob der Koffer korrekt geschlossen ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
413 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
1305 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
142830
ab € 19,95*
Zubehör
Raaco
142854
ab € 27,58*
Zubehör
Raaco
143615
ab € 22,56*
Zubehör
Raaco
142335
ab € 36,72*
Zubehör
Raaco
144049
ab € 98,01*
Zubehör
Raaco
143943
ab € 46,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.