Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Inspektionslampe 0,5 W / 3,7 V, 100 → 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Inspektionslampe 0,5 W / 3,7 V, 100 → 240 V ac
RS PRO LED Inspektionslampe 0,5 W / 3,7 V, 100 → 240 V ac
RS PRO LED Inspektionslampe 0,5 W / 3,7 V, 100 → 240 V ac
RS PRO LED Inspektionslampe 0,5 W / 3,7 V, 100 → 240 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1117927
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1117927
EAN/GTIN:
     5056111945322
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Lampentyp = LED
Lampe geliefert = Ja
Nennspannung = 3,7 V, 100 → 240 V ac
Leistung = 0,5 W
Netzstecker Typ = Typ C - Euro-Stecker

Hochleistungs-Inspektionsleuchte von RS Pro (Euro). Diese neue RS Pro Inspektionsleuchte ist unglaublich praktisch, da sie über drahtlose und wiederaufladbare Funktionen verfügt und Zugang zu den meisten Bereichen bietet. Die Taschenlampe verfügt über einen seitlichen Gürtelclip, einen leistungsfähigen Magneten und drehbaren Haken, sodass Sie sie in einem Bereich mit eingeschränktem Zugang positionieren können. Eine praktische Dockingstation wird über ein USB-Kabel versorgt und verfügt über einen Euro-Netzadapter. Bietet ein helles (215 Lux) und weißes (5700 K) Licht in einer Entfernung von 50 cm und stellt sicher, dass Sie Ihre Anwendung sehen können. Eigenschaften und Vorteile:. Handleuchte - ideal für die Inspektion Magnet und Haken für freihändigen Einsatz Maximale Leuchtkraft von 215 Lux Euro-Netzadapter Drahtlos und aufladbar Wiederaufladbar - Dockingstation für einfaches Aufladen Integrierter Gürtelclip für sicheren persönlichen Sitz Weißes Licht (5700 K) LED - Blinkt, um den Ladevorgang anzuzeigen und leuchtet blau Bei voller Ladung LED: SMD 0,5 W, 8 Stück, weiß (5700 K) Akku: Li-Ion 3,7 V, 2200 mAh aufladbar (3,5 Stunden vollständiges Aufladen für eine Lebensdauer von 5 Stunden). Typische Anwendungen. Handlampen wie diese Inspektionslampen werden verwendet, wenn nicht genügend Licht vorhanden ist, insbesondere in industriellen Umgebungen. Sie sind wichtige Werkzeuge für die Beleuchtung bei der Arbeit an einer Vielzahl von Orten und Bedingungen, einschließlich gefährlichen oder unzugänglichen Orten, an denen die Beleuchtung für sicheres und genaues Arbeiten ausreichend sein kann. Sie eignen sich ideal für Inspektions- und Wartungsarbeiten vor Ort wie z. B. in der Fahrzeugreparatur. Sie können auch im Notfall verwendet werden, um Gefahren zu melden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampe geliefert:
Ja
Nennspannung:
3,7 V, 100 → 240 V ac
Leistung:
0,5 W
Netzstecker Typ:
Typ C - Euro-Stecker
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, rs pro led taschenlampe, handlampe 42v, handlampe, 1117927, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Inspektionslampen, RS PRO, C2915SCLDRN0E, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Inspection Lamps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,08*
€ 66,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,90*
€ 72,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.