Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Koaxialinstallationskabel
>
Artikel
Alpha Wire RG174/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 30m, Aussen ø 2.59mm, Schwarz
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1119199
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
9174 BK005
EAN/GTIN:
5059039007721
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG174/U
Außendurchmesser = 2.59mm
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 48 dB/100 ft bei 1 GHz, 6 dB/100 ft bei 50 MHz
Länge = 30m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Litze
Serie = MEC COAXIALpF/m
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG174/U
Außendurchmesser:
2.59mm
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
48 dB/100 ft bei 1 GHz, 6 dB/100 ft bei 50 MHz
Länge:
30m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Litze
Serie:
MEC COAXIALpF/m
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe:
Koaxialinstallationskabel
,
Koaxinstallationskabel
,
coax-kabel 50ohm
,
coax kabel
,
coaxialkabel rg174
,
1119199
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
Koaxialkabel
,
Alpha Wire
,
9174BK005
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Coaxial Cable
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
2 Tage
51
€ 14,99*
ab € 36,65*
€ 42,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,08*
€ 42,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,14*
€ 52,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,76*
€ 50,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,08*
€ 42,94
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,20267* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 1-5227079-6 STECKER,BNC,RG174,188 CRMP AU
TE Connectivity
1-5227079-6
ab € 2,66*
Zubehör
DURATOOL D02159 KABELSCHNEIDER, 200MM
Duratool
D02159
ab € 6,54*
Zubehör
HellermannTyton Ovalgrip Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: 1, Schwarz auf Gelb, Ø 2.5mm - 6mm, 5mm x 8,6 mm,
HellermannTyton
901-10172
ab € 6,16*
Zubehör
MULTICOMP PRO MC23554 SMA STECKER, STR, 50OHM, CRIMP
Multicomp
MC23554
ab € 4,04*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,73*
Zubehör
RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG174-Kabel, 50Ω, Gerade
RS Pro
5463620
ab € 2,15*
Zubehör
Tempo, Steckverbinder-Werkzeugset, Coaxial Cable Termination Kit
Tempo
4282672
ab € 204,53*
Zubehör
Thomas & Betts Abisolierwerkzeug, Koaxial, flexibel 4.8 → 7.5mm
Thomas & Betts
COAXSTRIP2RS
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen