Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
Alpha Wire FIT Shrink Tubing Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Schwarz, Ø 31.7mm Schrumpfrate 5.6:1,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1131997
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
F62111/4 BK072
EAN/GTIN:
5059039025381
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
alphawire schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 31.7mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 5.59mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 5.6:1
Schlauchlänge = 152mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = –55 → +90 °C
Serie = FIT-621
Wärmeschrumpfschlauch 6:1. Der Alpha-Wire-Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 6:1 ist eine zuverlässige Methode zum Schützen und Dichten von Anschlüssen oder zum Hinzufügen zusätzlicher mechanischer Robustheit. Der Schlauch ist aus doppelwandigem, flexiblem und selbstklebendem Polyolefin gefertigt und hat ein Schrumpfverhältnis von 6:1 bei +120 °C. Die interne Klebstoffbeschichtung sorgt für Abdichtung und hat eine korrosions- und schimmelbeständige Abdichtung, so dass er für Reparaturen drinnen und draußen gleichermaßen geeignet ist und über eine Lagerfähigkeit von bis zu 25 Jahren verfügt. Die wichtigsten Merkmale: • Schrumpft auf 1/6 der ursprünglichen Größe • Selbstklebende Innenauskleidung in robuster Ausführung • Geringe Wasserabsorption • Ausgezeichnete Haltbarkeit und Beständigkeit • Beständig gegen Öle und Chemikalien • 3 x 15 cm Schlauchlängen in Packungen
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
31.7mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
5.59mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
5.6:1
Schlauchlänge:
152mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
–55 → +90 °C
Serie:
FIT-621
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmuffen und -hülsen
>
Wärmeschrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
1131997
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmuffen und -hülsen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
Alpha Wire
,
F621114BK072
,
Cables & Wires
,
Cable Joints & Cable Sleeving
,
Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton HGPC2-5-PVC-Special Weiß, Gelb
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,82*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,89*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen