Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann CA Rundsteckverbinder Stecker 3 + PE-polig / 16.0A Flanschmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann CA Rundsteckverbinder Stecker 3 + PE-polig / 16.0A Flanschmontage, Schraubanschluss IP 67
Hirschmann CA Rundsteckverbinder Stecker 3 + PE-polig / 16.0A Flanschmontage, Schraubanschluss IP 67
Hirschmann CA Rundsteckverbinder Stecker 3 + PE-polig / 16.0A Flanschmontage, Schraubanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1151941
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932322100 CA 3 GS
EAN/GTIN:
     5059040087194
Suchbegriffe:
932-Rundsteckverbinder
932-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 932
Serie 932 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3 + PE
Montagetyp = Flanschmontage
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 16.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 400,0 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Polymer
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur max. = +90°C

Einbausteckverbinder Serie CA. Der universelle Signal- und Stromversorgungssteckverbinder der Serie CA von Hirschmann ist robust und zuverlässig. Die Rundsteckverbinder werden mit einer Lötanschlussklemme an den Kabeln befestigt und verfügen über integrierte Schraubenlöcher für die Tafel- oder Chassismontage. Diese feldmontierbaren Steckverbinder mit Rundstift verfügen über ein Schraubverriegelungssystem, das eine sichere und dichte Verbindung gewährleistet sowie ein Grobgewinde, das eine schnelle Verriegelung und Trennung ermöglicht. Anwendungen. Die industriellen Steckverbinder der Serie CA von Hirschmann sind vielseitig einsetzbare Steckverbinder für anspruchsvolle Umgebungen. Ob Anlagenbau, Landtechnik oder Steuerungs- und Antriebstechnik, diese kompakten und robusten Steckverbinder eignen sich für eine Vielzahl von Steuerkabelanwendungen. • Steuerschaltkreise • Medizintechnische Geräte • Stromüberwachungseinheit • Chemieindustrie. Umgebungsbedingungen. Dank Schraubverriegelungssystem und integrierter Zugentlastung sind diese robusten Universal-Steckverbinder mit Schutzart IP67 erhältlich. Dadurch sind sie vollständig vor dem Eindringen von Feststoffen wie Staub und Sand geschützt. Das bedeutet auch, dass die Verbindung gegen Wasser und Flüssigkeiten geschützt ist, sogar bei kurzzeitigem Eintauchen. Das Steckverbindergehäuse besteht aus stoßfestem Kunststoff und bietet ein hohes Maß an Vibrationsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Mit diesem Maß an Schutz sind die universellen Stromversorgungs- und Signalsteckverbinder der Serie CA für den Außenbereich und raue Industrieumgebungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. • Schraubverriegelung für schnelle und sichere Verbindung • Einfache Montage für die Arbeit im Außendienst • Robustes glasfaserverstärktes Gehäuse nach UL94V-0 • Kompatibel mit Industriestandard-Steckverbindern • Integrierte Schraubenlöcher für die Tafelmontage. Häufig gestellte Fragen. Q: Ist dieser Steckverbinder einfach zu verwenden? A: Die Teile des Kabelsteckverbinders werden ohne Spezialwerkzeug verschraubt. Der Steckverbinder hat eine Lötanschlussklemme, d. h. Drähte müssen auf die Kontakte gelötet werden. Die Einbaubuchsen und -stecker werden durch einfache Schraubenlöcher gesichert. F: Gibt es Zubehör für diese Steckverbinder? A: Es gibt eine Staubschutzkappe, die die IP-Schutzart der Stecker (RS ; 115-2023 115-2023 ) und Buchsen (RS ; 115-2045 115-2045 ) beibehalten soll, wenn diese nicht angeschlossen sind.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3 + PE
Montagetyp:
Flanschmontage
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
16.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
400,0 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Polymer
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: CA-Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 1151941, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Hirschmann, 932322100CA3GS, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,11*
100
Frei Haus
ab € 3,1044*
€ 3,5644*
100
Frei Haus
ab € 3,1352*
€ 3,5952*
5 Tage
108
1
€ 6,40*
ab € 2,52*
€ 3,69*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,48*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
831530400 CA 00 SD 1
ab € 2,29*
Zubehör
Hirschmann
934125100 CA 3 LD
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.