| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3594390 Herst.-Nr.: 934125100 CA 3 LD EAN/GTIN: 4002044182144 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 3 + PE Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M22 Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Schrauben Schutzart = IP 67 Nennstrom = 16.0A Serie = CA Betriebsspannung = 400 V Verbindungstyp = Gewinde Gehäusematerial = Polymer Kontaktbeschichtung = Silber Betriebstemperatur max. = +90°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 3 + PE | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M22 | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Schrauben | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 16.0A | Serie: | CA | Betriebsspannung: | 400 V | Verbindungstyp: | Gewinde | Gehäusematerial: | Polymer | Kontaktbeschichtung: | Silber | Betriebstemperatur max.: | +90°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ca-steckverbinder 3polig, rundsteckverbinder sonstige, hirschmann ca-steckverbinder, 3594390, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Hirschmann, 934125100CA3LD, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |