Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder Mini DIN-Stecker Gerade 6-polig, 250 V / 5A, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder Mini DIN-Stecker Gerade 6-polig, 250 V / 5A, Lötanschluss Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1152067
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09.0323.00.06
EAN/GTIN:
     4016138113204
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V
Betriebstemperatur min. = -40°C

Einbaustecker und -buchse. Dieser Einbausteckverbinder verfügt über ein gerades Gehäuse und ist sehr klein und dennoch robust. Er eignet sich ideal für den Lötanschluss und verfügt über eine Kontakte aus versilbertem Messing. Steckverbinder der Serie 680 von Binder bieten eine hohe Zuverlässigkeit bei einfacher Montage. Zu den gängigen Einsatzgebieten für diese Steckverbinder gehören medizinische Geräte, Werkzeugmaschinen-Steuerungen, industrielle Automatisierung und Messtechnik. Eigenschaften und Vorteile:. Der Einsatz von Silber und Messing wirkt der Oxidation entgegen und sorgt daher für Haltbarkeit und eine verlängerte Lebensdauer. Aufgrund der Miniaturausführung zur Tafelmontage stehen diverse Anschlusstechniken zur Verfügung. Zusatzausstattung:. • Buchse • Lötanschluss • Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,31*
€ 4,96*
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 5,14*
€ 4,00*
ab € 3,56*
€ 5,18*
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 6,91*
1 Tag
73
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0322 00 06
ab € 4,46*
Zubehör
Binder
09-0144-70-06
ab € 7,97*
Zubehör
Binder
99 2022 00 06
ab € 5,82*
Zubehör
Binder
02-0054-000
ab € 0,178*
Zubehör
Binder
09-0324-00-06
ab € 3,13*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,07*
Zubehör
Binder
99-2022-02-06
ab € 6,55*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,58*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,15*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,66*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,06*
Zubehör
Binder
99 0144 10 06
ab € 9,50*
Zubehör
Binder
99 0144 12 06
ab € 9,59*
Zubehör
Binder
09 0322 02 06
ab € 5,96*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.