Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0323-00-06 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder): 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26401
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0323-00-06
EAN/GTIN:
     4016138113204
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP40
Verschluss:
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
09-0323-00-06
Typ:
09-0323-00-06
Temperaturbereich:
-40 - +90 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
680
Bauform:
Stecker, Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
6
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
6
AWG:
20
Kontaktmaterial:
versilbert
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Vernickelt
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,31*
€ 4,96*
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 5,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,56*
€ 5,18*
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 6,91*
1 Tag
73
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0322 00 06
ab € 4,46*
Zubehör
Binder
09-0144-70-06
ab € 7,97*
Zubehör
Binder
99 2022 00 06
ab € 5,82*
Zubehör
Binder
02-0054-000
ab € 0,178*
Zubehör
Binder
09-0324-00-06
ab € 3,13*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,07*
Zubehör
Binder
99-2022-02-06
ab € 6,55*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,58*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,15*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,66*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,06*
Zubehör
Binder
99 0144 10 06
ab € 9,50*
Zubehör
Binder
99 0144 12 06
ab € 9,59*
Zubehör
Binder
09 0322 02 06
ab € 5,96*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.