Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker, 2m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker, 2m, Schwarz
RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker, 2m, Schwarz
RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker, 2m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1212780
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1212780
EAN/GTIN:
     5056111945803
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel sonstige
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = HDMI
HDMI-Version = High Speed
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = UL 20276

RS Pro-HDMI mit Ethernet-Kabel. Ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit Ethernet, Stecker-auf-Stecker-Steckverbindern und einer halogenfreien Ummantelung mit geringer Rauchentwicklung.
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
HDMI
HDMI-Version:
High Speed
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
UL 20276
Weitere Suchbegriffe: 1212780, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, RS PRO, 1199573210, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,59*
€ 8,40*
€ 5,95*
ab € 10,16*
€ 16,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NAHDMIWB
ab € 9,78*
Zubehör
Cable Power
CPRP005
ab € 3,73*
Zubehör
RS Pro
8741232
ab € 6,80*
Zubehör
RS Pro
8741188
ab € 6,75*
Zubehör
RS Pro
8950499
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.