Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DFM 170828, M5, M5 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 12mm / Hub 40mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo DFM 170828, M5, M5 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 12mm / Hub 40mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1215373
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFM-12-40-P-A-GF
EAN/GTIN:
     4052568139582
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Hub = 40mm
Bohrung = 12mm
Serie = DFM
Ausführung = Zweifach
Druckluftanschluss = M5
Betriebsdruck max. = 10 bar
Endlagendämpfung = Elastomer
Modellnummer = 170828
Abmessungen = 95 x 60 x 28mm
Gewicht = 494g
Betriebstemperatur max. = +80°C
Länge = 95mm
Höhe = 28mm
Weitere Informationen:
Hub:
40mm
Bohrung:
12mm
Serie:
DFM
Ausführung:
Zweifach
Druckluftanschluss:
M5
Betriebsdruck max.:
10 bar
Endlagendämpfung:
Elastomer
Modellnummer:
170828
Abmessungen:
95 x 60 x 28mm
Gewicht:
494g
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Länge:
95mm
Höhe:
28mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1215373, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, DFM1240PAGF, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,95*
€ 141,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 112,92*
€ 141,66*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 128,05*
€ 154,94*
1 Tag
58
€ 5,90*
ab € 131,06*
€ 158,47*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,19*
€ 193,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-4-D
ab € 9,33*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,08*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,55*
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 21,65*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,56*
Zubehör
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 44,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.