Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DFM 170835, M5, M5 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 30mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo DFM 170835, M5, M5 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 30mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1215387
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFM-16-30-P-A-GF
EAN/GTIN:
     4052568139636
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Hub = 30mm
Bohrung = 16mm
Serie = DFM
Ausführung = Zweifach
Druckluftanschluss = M5
Betriebsdruck max. = 10 bar
Endlagendämpfung = Elastomer
Modellnummer = 170835
Abmessungen = 80 x 67 x 32mm
Gewicht = 571g
Betriebstemperatur max. = +80°C
Länge = 80mm
Höhe = 32mm
Weitere Informationen:
Hub:
30mm
Bohrung:
16mm
Serie:
DFM
Ausführung:
Zweifach
Druckluftanschluss:
M5
Betriebsdruck max.:
10 bar
Endlagendämpfung:
Elastomer
Modellnummer:
170835
Abmessungen:
80 x 67 x 32mm
Gewicht:
571g
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Länge:
80mm
Höhe:
32mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1215387, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, DFM1630PAGF, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,24*
€ 159,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 129,11*
€ 159,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 145,64*
€ 174,58*
1 Tag
39
€ 5,90*
ab € 148,79*
€ 178,71*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,89*
€ 217,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-4-D
ab € 9,33*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,55*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,07*
Zubehör
Festo
PUN-4X0,75-BL
ab € 0,46*
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 21,65*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.