Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DFM 170868, G1/8 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 40mm / Hub 125mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo DFM 170868, G1/8 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 40mm / Hub 125mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1215442
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFM-40-125-P-A-GF
EAN/GTIN:
     4052568139780
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Hub = 125mm
Bohrung = 40mm
Serie = DFM
Ausführung = Zweifach
Betriebsdruck max. = 10 bar
Endlagendämpfung = Elastomer
Modellnummer = 170868
Abmessungen = 244 x 120 x 54mm
Gewicht = 3.9kg
Betriebstemperatur max. = +80°C
Länge = 244mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

DFM-Pneumatik-Führungszylinder – Gleitlager. Die Führungszylinder der Serie Festo-DFM sind doppeltwirkend sowohl als Antriebs- als auch Führungseinheiten in einem Gehäuse. Vier einfache Gleitlager auf den Führungsstangen mit großem Durchmesser bieten eine hohe Steifigkeit und sind damit für hohe Lasten geeignet. Entwickelt für pneumatische Anwendungen mit hohen Lasten, wie z. B. Klemmen, Stoppen, Materialhandhabung und Heben. Die robuste und präzise Konstruktion aus Aluminium ist wartungsfrei und sehr widerstandsfähig gegenüber Drehmoment- und seitlichen externen Kräften. Das kompakte Design greift die Kolbenstange als Teil des Führungskörpers auf. Die Führungsbetätigungselemente der Serie DFM verfügen über flexible Dämpfungsplatten für leisen Betrieb und verlängerte Lebensdauer. Integrierte Steckplätze auf dem Betätigungselementkörper ermöglichen die Integration von Näherungssensoren, mit denen die lineare Bewegung des Kolbens gemessen wird. Druckluftversorgungsanschlüsse an der Oberseite und an der Seite des Zylinders bieten flexible Positionierungsoptionen. Anwendungsbeispiele. Klemmaufgaben. Der geführte Antrieb eignet sich perfekt zum Klemmen von Komponenten für eine zuverlässige weitere Verarbeitung. Heben. Die geführten Zylinder befördern und heben Lasten kraftvoll und dynamisch ohne viel Mühe. Stoppen. Lasten von bis zu 150 kg werden zuverlässig und sicher angehalten. Der geführte Antrieb ist also ein robuster und solider Stopperzylinder. Eigenschaften und Vorteile. Antriebs- und Führungseinheit in einem einzigen Gehäuse Gleitlager, ausgezeichnet für seitliche Kräfte Versorgungsanschlüsse an der Top- und Seitenseite des Zylinders für flexible Montageoptionen Kompakte starre Konstruktion Hohe Beständigkeit gegen Drehmomente und seitliche Kräfte Wartungsfrei Flexible Polsterplatten reduzieren Geräusche während des Betriebs und erhöhen die Lebensdauer
Weitere Informationen:
Hub:
125mm
Bohrung:
40mm
Serie:
DFM
Ausführung:
Zweifach
Betriebsdruck max.:
10 bar
Endlagendämpfung:
Elastomer
Modellnummer:
170868
Abmessungen:
244 x 120 x 54mm
Gewicht:
3.9kg
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Länge:
244mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1215442, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, DFM40125PAGF, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,12*
€ 327,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 272,81*
€ 328,00*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 310,95*
€ 357,85*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 317,80*
€ 365,88*
Frei Haus
ab € 316,87*
€ 365,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,00*
€ 390,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,89*
€ 385,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,97*
€ 366,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,10*
€ 339,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-8-D
ab € 9,32*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,55*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,08*
Zubehör
Festo
QS-G1/8-8
ab € 0,84*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.