| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1215567 Herst.-Nr.: SMBR-8-20 EAN/GTIN: 4052568014216 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Befestigungssatz Serie = SMBR Zur Verwendung mit = Positionssender der Serie SMAT
Festo Montagesatz, für den Einsatz mit Positionssender der Serie SMAT - Serie SMBR - SMBR-8-20 Dieses Festo Montagekit verfügt über einen T-Schlitz und ist für Näherungsschalter aus der Festo SM-Serie ausgelegt. Die Klemme besteht aus Durable Polyacetal für Steifigkeit und Stoßfestigkeit. Das Kit ist für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen geeignet und hält Betriebstemperaturen von -20 °C bis +70 °C stand Das Material aus Aluminiumlegierung in Schmiedeform ist korrosionsbeständig, selbst wenn es in direkten Kontakt mit Kühl- und Schmiermitteln kommt. Das Kit passt für einen Näherungssensor und verfügt über einen Führungsschlitz für das Kabel, wodurch der Montagevorgang einfach ist.• Geeignet für den Einsatz mit Näherungsschaltern der Serie SM für T-Slot • Schlitz aus Aluminiumlegierung in Schmiedeform • Klemme aus POM (Polyacetal) • frei von Kupfer und PTFE (Polytetrafluorethylen) Bereichsinformationen • Die SM-Serie ist die zuverlässige und genaue Serie von magnetischen Näherungssensoren von Festo für binäres Feedback an pneumatischen Betätigungselementen • Die Serie deckt eine Vielzahl von Automatisierungsanwendungen sowie Lösungen für spezielle Industriesegmente ab • Die Serie wurde für eine höhere Energieeffizienz und höhere Kosteneffizienz entwickelt, ohne die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Befestigungssatz | Serie: | SMBR | Zur Verwendung mit: | Positionssender der Serie SMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter festo, näherungsschalter, magnet näherungsschalter, 1215567, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, SMBR820, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 2,54* | € 3,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,65* | € 3,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 3,73* | € 5,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 3,77* | € 5,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 4,24* | € 6,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|