| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215636 Herst.-Nr.: LNG-40 EAN/GTIN: 4052568009700 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 40mm Zur Verwendung mit = ADVUL-Kompaktzylinder Serie = LNG
Festos ISO 15552 Zylindermontagezubehör. Festos Serie von Montagezubehör für Pneumatikzylinder nach ISO 15552. Sie haben eine riesige Auswahl an Montageoptionen für Festos Pneumatikzylinder. Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 40mm | Zur Verwendung mit: | ADVUL-Kompaktzylinder | Serie: | LNG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Zylinder-Fußbefestigung, normzylinder festo, iso zylinder, normzylinder iso 15552, 1215636, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, LNG40, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories, Pneumatics & Hydraulics |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,77* | € 18,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,48* | € 18,77* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,82* | € 22,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 16,94* | € 23,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,81* | € 24,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|