| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001276 Herst.-Nr.: 33891 EAN/GTIN: 4052568009700 |
| | |
|
| | |
| LNG-40 LNG-40 (33891) Lagerbock Weitere Informationen: | | Baugröße: | 40 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -40 bis 80 GC | Produktgewicht: | 161 G | 0,165 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Vergütungsstahl | Werkstoff Lager: | PA | Basierend auf Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Zylinder-Fußbefestigung, normzylinder festo, iso zylinder, normzylinder iso 15552, LNG-40, Festo-Originalteile, Lagerböcke, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,82* | € 17,87* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,48* | € 18,30* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,04* | € 19,72* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 16,98* | € 22,78* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,83* | € 24,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|