Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MS4-LFR, 40μm Filterregler Automatik, Anschluss G1/4, 2bar bis 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo MS4-LFR, 40μm Filterregler Automatik, Anschluss G1/4, 2bar bis 12 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1215656
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS
EAN/GTIN:
     4052568169367
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Anschlussverbindung = G1/4
Betriebsdruck max. = 12 bar
Serie = MS4-LFR
Ablass-Typ = Automatik
Filtergröße = 40µm
Manometeranschluss = G 1/4
Manometeranschluss Gewindegröße = 1/4 Zoll
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/4 Zoll
Betriebsumgebungstemperatur max. = +60°C
Prozess-Betriebstemperatur min. = +5°C
Betriebsdruck min. = 2bar
Behältermaterial = Metall

MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS Vertikale Montageposition Vollautomatischer Kondensatablass Standard-Nenndurchflussmenge von 1500 I/min Optionale Montageart für Frontplatten- oder Leitungsmontage Pneumatischer Anschluss G1/4 Gehäusematerial aus Aluminiumdruckguss Drehknopf mit Verriegelungsbetätigungselement
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Betriebsdruck max.:
12 bar
Serie:
MS4-LFR
Ablass-Typ:
Automatik
Filtergröße:
40µm
Manometeranschluss:
G 1/4
Manometeranschluss Gewindegröße:
1/4 Zoll
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/4 Zoll
Betriebsumgebungstemperatur max.:
+60°C
Prozess-Betriebstemperatur min.:
+5°C
Betriebsdruck min.:
2bar
Behältermaterial:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Druckaufbau- und Entlüftungsventil, Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, filterregler festo g1/4, iso zylinder, iso-zylinder festo, 1215656, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, MS4LFR14D7EUVAS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,40*
€ 85,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,55*
€ 88,05*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 75,00*
€ 93,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,50*
€ 94,82*
Frei Haus
ab € 140,89*
€ 169,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.