Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MS6-LFR, 40μm Filterregler Automatik, Anschluss G1/2, 2bar bis 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo MS6-LFR, 40μm Filterregler Automatik, Anschluss G1/2, 2bar bis 12 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1215677
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS
EAN/GTIN:
     4052568163716
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Anschlussverbindung = G1/2
Betriebsdruck max. = 12 bar
Serie = MS6-LFR
Ablass-Typ = Automatik
Filtergröße = 40µm
Manometeranschluss = G 1/2
Manometeranschluss Gewindegröße = 1/2 Zoll
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/2 Zoll
Betriebsumgebungstemperatur max. = +60°C
Prozess-Betriebstemperatur min. = +5°C
Betriebsdruck min. = 2bar
Betriebsumgebungstemperatur min. = +5°C

MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS Vertikale Montageposition Vollautomatischer Kondensatablass Standard-Nenndurchflussmenge von 4.500 I/min Optionale Montageart für Frontplatten- oder Leitungsmontage Pneumatischer G1/2-Anschluss Gehäusematerial aus Aluminiumdruckguss Drehknopf mit Verriegelungsbetätigungselement
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Betriebsdruck max.:
12 bar
Serie:
MS6-LFR
Ablass-Typ:
Automatik
Filtergröße:
40µm
Manometeranschluss:
G 1/2
Manometeranschluss Gewindegröße:
1/2 Zoll
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/2 Zoll
Betriebsumgebungstemperatur max.:
+60°C
Prozess-Betriebstemperatur min.:
+5°C
Betriebsdruck min.:
2bar
Betriebsumgebungstemperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Druckaufbau- und Entlüftungsventil, Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Trockengleitlager, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, normzylinder festo, iso zylinder, 1215677, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, MS6LFR12D7ERVAS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,77*
€ 80,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,30*
€ 82,80*
2 Tage
37
€ 5,90*
ab € 70,35*
€ 87,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 69,02*
€ 88,95*
€ 6,90*
ab € 124,92*
€ 159,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
MS6-WPM-D
ab € 20,15*
Zubehör
Festo
MS6-EM1-1/2
ab € 33,24*
Zubehör
Festo
MS6-DL-1/2
ab € 48,85*
Zubehör
Festo
MS4-WP
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.