| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215795 Herst.-Nr.: VZQA-C-M22U-6-GG-V4V4E-4 EAN/GTIN: 4052568255558 |
| |
|
| | |
| Typ = Quetschventil Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Serie = VZQA Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = G Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Innengewinde Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Innengewinde Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard = G Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe = 1/4 Zoll
Pneumatische Quetschventile VZQA von FESTO. Das pneumatisch betätigte Quetschventil VZQA ist ein 2-Wege-Ventilanschluss, der zur Steuerung des Durchflusses verschiedener Materialien im Schlauch oder Rohr dient. Das Ventil ist entweder offen oder geschlossen, und in beiden Zuständen ist gewährleistet, dass minimaler Durchflusswiderstand besteht, sodass eine Verschmutzung oder Verstopfung des Anschlussstücks verhindert wird. Ein geöffnetes Ventil ermöglicht frei fließendes Material; die Hülse wird jedoch geschlossen, wenn das Anschlussstück unter Druck steht, und dadurch wird der Durchfluss im Schlauch oder Rohr gestoppt. Dies ist ideal für das Stoppen von Flüssigkeiten mit festen Partikeln oder Feststoffen. Ein geschlossenes Ventil wird geöffnet, wenn es unter Druck steht, sodass der Durchfluss des Materials im Rohr oder Schlauch frei erfolgen kann, und wird dann durch die Feder im Anschlussstück wieder geschlossen, wenn der Druck abfällt. Dieses Ventil ist ideal für den Einsatz mit Flüssigkeiten oder Gasen wie Luft. Eigenschaften und Vorteile. Schließer- (N/O) und Öffner-Optionen (N/C) Mühelos und unkompliziert zu installieren Pneumatisches Anschlussventil Reinigungsfreundliches Design Absperrelement aus Elastomer für Quetschventilmanschette Dichtungspatrone kann ohne Spezialwerkzeug ersetzt werden Mehrere Anschlussvarianten Gehäuse aus Edelstahl und Aluminium Endkappe für anspruchsvolle Anwendungen erhältlich Weitere Informationen: | | Typ: | Quetschventil | Eingangsanschluss Typ: | Mit Gewinde | Serie: | VZQA | Ausgangsanschluss - Typ: | Mit Gewinde | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard: | G | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender: | Innengewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender: | Innengewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard: | G | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe: | 1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1215795, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, VZQACM22U6GGV4V4E4, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings, Pneumatics & Hydraulics |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,83* | € 175,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,62* | € 183,23* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,90* | € 184,00* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,87* | € 211,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|