| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215825 Herst.-Nr.: SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE EAN/GTIN: 4052568091781 |
| |
|
| | |
| Typ = Reed Versorgungsspannung = 24V dc Serie = SME Verwendbar mit = T-Slot LED-Anzeige = Ja IP Schutzart = IP65, IP68 Betrieb = Schließer Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +70°C Modellnummer = 543862
Näherungssensoren der Festo SMD/SME-8M-Serie mit T-Schlitz-Schlitz. Festo-T-Slot-Näherungssensoren der Serie SMD/SME-8M sind vollständig kompatibel mit allen Festo-Zylindern mit T-Slots. Die SME/SMD-Serie bietet eine zuverlässige Erfassungslösung in einer Vielzahl von Schaltoptionen. Robuste zentrale Montage garantiert, dass der Sensor sicher in den Slot geschraubt ist. Vibrationen, Stößen und hohe Zugkräfte, die auf das Kabel ausgeübt werden, führen nicht dazu, dass sich der Sensor löst oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Alle Sensoren verfügen standardmäßig über Kabel, die für den Einsatz in Energieketten und bei Roboter geeignet sind. Dies gewährleistet maximale Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit. Kompatibel mit allen Festo-T-Steckplätzen 24 V dc Betriebsspannung Berührungslose oder kontaktlose Erfassung Weitere Informationen: | | Typ: | Reed | Versorgungsspannung: | 24V dc | Serie: | SME | Verwendbar mit: | T-Slot | LED-Anzeige: | Ja | IP Schutzart: | IP65, IP68 | Betrieb: | Schließer | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +70°C | Modellnummer: | 543862 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Reed-Sensor, Reedkontakt, Reedschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, festo näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter 24vdc, 1215825, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Festo, SME8MDS24VK2,5OE, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,58* | € 26,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,28* | € 26,92* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,84* | € 27,90* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 21,57* | € 29,35* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,13* | € 31,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|