Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE (543862) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO020829
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543862
EAN/GTIN:
     4052568091781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Näherungsschalter
SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE (543862) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Messprinzip:
magnetisch Reed
Umgebungstemperatur:
-40 bis 70 GC
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Max. Ausgangsstrom:
500 MA
Max. Ausgangsstrom in Befestigungsbausätzen:
80 MA
Max. Schaltleistung AC:
10,0 VA
Max. Schaltleistung DC:
10,0 W
Max. Schaltleistung DC in Befestigungsbausätzen:
2,4 W
Max. Schaltleistung AC in Befestigungsbausätzen:
2,4 VA
Spannungsfall:
1,500 V
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Betriebsspannungsbereich AC:
5 bis 30 V
Betriebsspannungsbereich DC:
5 bis 30 V
Verpolungsschutz:
nein
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
3
Abgangsrichtung Anschluss:
längs
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit nach Festo NormSchleppkette: 5 Millio
Kabellänge:
2,5 M
Leitungseigenschaft:
Standard+Schleppkette
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
von oben in Nut einsetzbarfestgeschraubt
Produktgewicht:
29,8 G
Werkstoff Gehäuse:
PAhochlegierter Stahl rostfrei
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 70 GC
Schutzart:
IP65IP68
Gewicht:
0,033 KG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,58*
€ 26,90*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,28*
€ 26,92*
€ 8,95*
ab € 19,84*
€ 27,90*
Lager 955
1749
€ 8,90*
ab € 21,57*
€ 29,35*
€ 5,46*
ab € 23,13*
€ 31,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,5695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,5001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.