Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568091781
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543862
EAN/GTIN:
     4052568091781
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Näherungsschalter
Näherungsschalter SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE in Nut einlegbar; für T-Nut; kontaktbehaftet (Reed); 24 V DC und AC; LED; 3-Draht-Schließer; Leitung Standard/schleppkettentauglich; 2,5 m; Anschlussabgang längs; mit Schildträger; offenes Ende
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SME
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA | hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
festgeschraubt | von oben in Nut einsetzbar
Symbol:
00991620
Schutzart:
IP65 | IP68
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Schaltelementfunktion:
Schließer
Kabellänge:
|M
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Betriebsspannungsbereich AC:
;; V
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Leitungseigenschaft:
Standard+Schleppkette
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit: nach Festo Norm | Prüfbedingungen nach Anfrage | Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
Messprinzip:
magnetisch Reed
Max. Schaltleistung DC:
|W
Spannungsfall:
|V
Verpolungsschutz:
nein
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Max. Schaltleistung AC:
|D46
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,75*
€ 27,43*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,27*
€ 27,46*
3 Tage
2039
€ 8,90*
ab € 21,56*
€ 29,96*
€ 8,95*
ab € 22,20*
€ 31,68*
€ 5,46*
ab € 23,04*
€ 31,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.