Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VUVG 8042539 Magnetventil 5/2 Inline M5, Magnet/Feder-betätigt 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo VUVG 8042539 Magnetventil 5/2 Inline M5, Magnet/Feder-betätigt 24V dc
Festo VUVG 8042539 Magnetventil 5/2 Inline M5, Magnet/Feder-betätigt 24V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1215879
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-S
EAN/GTIN:
     4052568286729
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = M5
Betätigungsart = Magnet/Feder
Serie = VUVG
Montageart = Inline
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Durchflussrate max. = 195l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.7W
Betriebsdruck min. = 2.5bar
Betriebstemperatur min. = -5°C
Standardgewinde = Metrisch

VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-S - 5/2-poliges monostabiles MagnetventilInline-Ventil - für den Einsatz ohne pneumatische Verbindung konzipiert Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen ausgestattet werden Kolbenschieber mit Dichtring-Konstruktionsprinzip 5/2-polige monostabile Ventilfunktion Interne, vorgesteuerte Druckluftversorgung Pneumatischer Anschluss mit M5-Gewinde
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
M5
Betätigungsart:
Magnet/Feder
Serie:
VUVG
Montageart:
Inline
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Durchflussrate max.:
195l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.7W
Betriebsdruck min.:
2.5bar
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Standardgewinde:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1215879, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VUVGLK10M52ATM51H2LS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,62*
€ 31,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,94*
€ 32,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,26*
€ 39,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
VABD-L1-10XK-S-M5-S
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.