Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power AFM Steckernetzteil 60W, 80 → 264V ac, 12V dc / 5A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217035
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AFM60US12
EAN/GTIN:
     5059039940905
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 5A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = DC Stecker
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 60W
Kabellänge = 950mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = >250kh
Lastausregelung = 2.5%

XP Power – Serie AFM von steckbaren Netzteilen. Die AFM-Serie von XP Power bietet eine Vielzahl von steckbaren Netzteilen von 30 W bis 60 W, die alle über Energieeffizienz der Klasse V verfügen. Diese Netzteile sind mit CEC2008 und EISA2007 konform und verfügen über IT- und medizinische Zulassung. Optionale Klasse II und optionales weißes Gehäuse sind ebenfalls erhältlich. Steckbaren Netzteile 30 W, 45 W und 60 W CEC2008- und EISA2007-konform Energieeffizienzklasse V Mit IT- und medizinischer Zulassung 3 Jahre Garantie CCC-Zulassung
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
5A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
DC Stecker
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
60W
Kabellänge:
950mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
>250kh
Lastausregelung:
2.5%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, 1217035, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, AFM60US12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,51*
€ 62,08*
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 41,10*
€ 64,54*
Frei Haus
ab € 59,49*
€ 77,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Volex
X-210699A
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.