Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Netzteil geregelt
>
Artikel
BK Precision BK1685B Digital Labornetzgerät 300W, 60V / 5A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1217527
Hersteller:
B&K Precision
Herst.-Nr.:
BK1685B
EAN/GTIN:
0817050168525
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Serie = 1685B
Modellnummer = BK1685B
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 100 V ac, 240V ac
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 300W
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur max. = +40°C
Netzkabel, Bedienungsanleitung, Anwendungssoftware-CD, USB-Kabel, Fernbedienungs-Steckverbinder. Sie interessieren sich möglicherweise auch für die Modelle BK1687B ( ; 817-2229 817-2229 ) 1–36 V, 0–10 A und BK1688B ( ; 121-7528 121-7528 ) 1–18 V, 0–20 A. Gleichspannungs-Schaltnetzteil der Werkbank von B ;K Precision, Modell 1685B. Das Gleichspannungs-Schaltnetzteil, Modell 1685B, von B ;K Precision bietet verschiedene Konfigurationen für hohe Ausgangsspannung oder hohen Ausgangsstrom in einem kleinen, leichten Formfaktor. Zusätzlich zum Konstantspannungsmodus (CV) und Konstantstrommodus (CC) bietet das DC-Netzteil mit hohem Wirkungsgrad einzigartige Voreinstellungs- und Fernsteuerungsmodi. Über eine Heckschaltung bis zu drei verschiedene Voreinstellungen für Spannung und Stromstärke zum schnellen Abruf. Für die Fernsteuerung ist ein analoger Fernsteuerungsanschluss an der hinteren Seite vorhanden. Alternativ kann die USB-Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Netzteil über eine PC-Software oder die Remote-Befehle verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Automatischer CV/CC-Übersprechschutzbetrieb Leicht und kompakt Drehencodersteuerung für die präzise Einstellung von Spannung und Stromstärke 3 benutzerdefinierte Voreinstellungen für Spannungs- und Stromstärke USB-Schnittstelle mit PC-Software für Fernsteuerung und externe zeitgesteuerte Programmierung Analoge Fernbedienungsfunktion Überspannungs-, Übertemperatur- und Überlastschutz. Anwendungsbereiche. Produktionsprüfung Telekommunikation F+E Elektronischer Außendienst Universitätslabors
Weitere Informationen:
Serie:
1685B
Modellnummer:
BK1685B
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
100 V ac, 240V ac
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
300W
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur max.:
+40°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Labornetzgeräte und Sourcemeter
>
Labornetzgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Netzteil geregelt
,
labornetzgerät 5a
,
labornetzgerät
,
bk precision labornetzgerät
,
1217527
,
Mess- und Prüftechnik
,
Labornetzgeräte und Sourcemeter
,
Labornetzgeräte
,
BK Precision
,
BK1685B
,
Test & Measurement
,
Bench Power Supplies & Sources
,
Bench Power Supplies
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 355,48*
€ 417,85*
Lager 115
Frei Haus
ab € 366,12*
€ 428,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 430,12*
€ 500,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 417,75*
€ 503,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,97*
€ 599,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,67*
€ 596,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,76*
€ 562,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,93*
€ 527,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,75*
€ 497,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann 934060100
Hirschmann
934060100
ab € 2,18*
Zubehör
Hirschmann 934060101
Hirschmann
934060101
ab € 2,43*
Zubehör
BK Precision BK1687B Digital Labornetzgerät 360W, 36V / 10A
B&K Precision
BK1687B
ab € 355,48*
Zubehör
BK Precision BK1688B Digital Labornetzgerät 360W, 18V / 20A
B&K Precision
BK1688B
ab € 356,32*
Zubehör
Keysight Technologies E363xA Zubehör für Netzteile für Netzteil Programmierbare DC-Netzteile der Serie E363xA
Keysight Technologies
E3600A-100
ab € 15,97*
Zubehör
Krokodilklemme, vollständig isoliert, 24.6mm, 20A, schwarz
Tenma
76-126
ab € 4,58*
Zubehör
Messleitung, 4mm-Bananenstecker auf 4mm-Bananenstecker, rot, 1.2kV, 12A, 1.016m
Tenma
76-008
ab € 6,09*
Zubehör
Messleitung, 4mm-Bananenstecker auf 4mm-Bananenstecker, schwarz, 1.2kV, 12A
Tenma
76-009
ab € 6,17*
Zubehör
MULTICOMP PRO JR9235-1M BLACK MESSLEITUNG, SCHW., 1M, 15V, 4A
Multicomp
JR9235-1M BLACK
ab € 3,29*
Zubehör
MULTICOMP PRO JR9235-1M RED MESSLEITUNG, ROT, 1M, 15V, 4A
Multicomp
JR9235-1M RED
ab € 3,05*
Zubehör
MULTICOMP PRO PE00032 KABEL UK STECKER-IEC SCHWARZ 2M
Multicomp
PE00032
ab € 3,82*
Zubehör
MULTICOMP PRO PL09614 KALTGERÄTEZULEITUNG SW 2METER
Multicomp
PL09614
ab € 3,59*
Zubehör
POMONA 6248-12-0 MESSLEITUNG, SCHW., 304.8MM, 300V, 5A
Pomona
6248-12-0
ab € 12,39*
Zubehör
SILVERTRONIC 129245 MESSLEITUNGEN, SCHW, ROT, 1.25M, 1KV 20A
Silvertronic
129245
ab € 7,03*
Zubehör
VOLEX 17505 NETZKABEL,NEMA/IEC,3.05M,15A
Volex
17505
ab € 9,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen