Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 2N7002E-7-F N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 300 mA 540 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219601
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     2N7002E-7-F
EAN/GTIN:
     5059043272979
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 300 mA
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 4 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Verlustleistung max. = 540 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -40 V, +40 V
Breite = 1.4mm
Höhe = 1.1mm

N-Kanal-MOSFET, 40 V bis 90 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
300 mA
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
4 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Verlustleistung max.:
540 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-40 V, +40 V
Breite:
1.4mm
Höhe:
1.1mm
Weitere Suchbegriffe: diodes mosfet, feldeffekttransistor, mosfet sot-23, 1219601, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, 2N7002E7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0814*
100
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,1034*
1
€ 6,90*
ab € 0,0346*
€ 0,1577*
1 Tag
14671
5
€ 14,99*
ab € 0,045*
€ 0,2114*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 244,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.