Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Darlingtontransistor
>
Artikel
onsemi PNP Darlington-Transistor 120 V 50 A HFE:400, TO-204 2-Pin Einfach
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1220139
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
MJ11033G
EAN/GTIN:
5059042132823
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Transistor-Typ = PNP
Dauer-Kollektorstrom max. = 50 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 120 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = TO-204
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 2
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 400
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4,5 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 120 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 3,5 V
Höhe = 8.51mm
Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
Dauer-Kollektorstrom max.:
50 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
120 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
TO-204
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
2
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
400
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4,5 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
120 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
3,5 V
Höhe:
8.51mm
... >
Halbleiter
>
Diskrete Halbleiter
>
Darlington Transistoren
Weitere Suchbegriffe:
schalttransistor
,
onsemi transistor
,
1220139
,
Halbleiter
,
Diskrete Halbleiter
,
Darlington Transistoren
,
onsemi
,
MJ11033G
,
Semiconductors
,
Discrete Semiconductors
,
Darlington Pairs
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 10,01*
Lager 139
1 Tag
247
1
€ 14,99*
ab € 7,91*
€ 16,32*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,19*
€ 19,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 1.001,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL HEATSINKS 510AB0500MB(TO3) KÜHLKÖRPER, TO-3, 3.3C/W
ABL Heatsinks
510AB0500MB(TO3)
ab € 4,06*
Zubehör
BOYD PF527 KÜHLKÖRPER, TO-3, 7.3°C/W
BOYD
PF527
ab € 15,41*
Zubehör
FISCHER ELEKTRONIK AKK 191 KÜHLKÖRPER, TO-3, 12°C/W
Fischer Elektronik
AKK 191
ab € 3,77*
Zubehör
FISCHER ELEKTRONIK FK 201SA-3 KÜHLKÖRPER, TO-3, 6°C/W
Fischer Elektronik
FK 201SA-3
ab € 0,91*
Zubehör
MULTICOMP PRO M414/TO3 TRANSISTOR-ABDECKUNG
Multicomp
M414/TO3
ab € 0,789*
Zubehör
PEAK ELECTRONIC DESIGN DCA55T ANALYSATOR, 103X70X20MM, HALBLEITER
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,49*
Zubehör
WAKEFIELD THERMAL 680-1.25A. KÜHLKÖRPER, TO-3, 4.5°C/W
WAKEFIELD THERMAL
680-1.25A.
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen