Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Modulo CN Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 4 -polig 4 Schließer, 4 kV / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220172
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     CN2510220
EAN/GTIN:
     5059039236206
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennspannung = 4 kV
Kontaktnennstrom = 25 A
Reihe = Modulo
Kontaktart = 4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 35mm
Tiefe = 85mm
Betriebstemperatur min. = -5°C

Serie CN25. Professionelles Sortiment von modularen Schützen aus der Serie CN25 von Lovato. Die Schütze verfügen über ein magnetisches Kernsystem mit DC-Versorgung für leisen Betrieb und Geräuschdämpfung während der Steuerphase. Überspannungs-Schutzschaltung und Spannungsspitzenbegrenzung des magnetischen Kerns. Die Schütze sind mit einem Schauzeichen für Betrieb ausgestattet. Zu den Anwendungsbereichen der Schütze gehören Beleuchtungssysteme, elektrische Heizungen für Eigenheime, Wärmepumpen und Lüftungsanlagen. DIN-Schienenmontage 35 mm Schließer + Öffner-Kontaktkonfiguration Schauzeichen für Betrieb
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennspannung:
4 kV
Kontaktnennstrom:
25 A
Reihe:
Modulo
Kontaktart:
4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
35mm
Tiefe:
85mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, hauptschütz 230v, 1220172, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Lovato, CN2510220, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,45*
€ 45,69*
€ 6,90*
ab € 30,19*
€ 53,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.