Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 4-Richtung Installation; 25A; 220÷230VAC,220÷230VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 4-Richtung Installation; 25A; 220÷230VAC,220÷230VDC
Schütz: 4-Richtung Installation; 25A; 220÷230VAC,220÷230VDC
Artikel-Nr.:
     2805-CN2510220
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     CN2510220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Kontaktkonfiguration: NO x4
Betriebsstrom max.: 25A
Schütz-Typ: 4-Richtung Installation
Schützserie: CN25
Steuerspannung: 220...230V DC;220...230V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 32,45*
€ 45,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 30,19*
€ 53,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.