Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Modulo CN Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 4 -polig , 4 kV / 22 A 4 Schließer 1-Hilfskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220173
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     CN4010220
EAN/GTIN:
     5059039236213
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennspannung = 4 kV
Kontaktnennstrom = 22 A
Serie = CN
Kontaktart = 4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 53.5mm
Tiefe = 85mm
Betriebstemperatur max. = +55°C

Serie CN40. Professionelles Sortiment von modularen Schützen aus der Serie CN40 von Lovato. Die Schütze verfügen über ein magnetisches Kernsystem mit DC-Versorgung für leisen Betrieb und Geräuschdämpfung während der Steuerphase. Überspannungs-Schutzschaltung und Spannungsspitzenbegrenzung des magnetischen Kerns. Die Schütze sind mit einem Schauzeichen für Betrieb ausgestattet. Zu den Anwendungsbereichen der Schütze gehören Beleuchtungssysteme, elektrische Heizungen für Eigenheime, Wärmepumpen und Lüftungsanlagen. DIN-Schienenmontage 35 mm Schließer + Öffner-Kontaktkonfiguration Schauzeichen für Betrieb
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennspannung:
4 kV
Kontaktnennstrom:
22 A
Serie:
CN
Kontaktart:
4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
53.5mm
Tiefe:
85mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, hauptschütz 230v, 1220173, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Lovato, CN4010220, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,09*
€ 78,68*
€ 6,90*
ab € 58,82*
€ 91,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.