Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Installationsdose Grau IP66, BxTxH 400mm x 300mm x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-122068
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     122068
EAN/GTIN:
     5056070942622
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 400 x 300 x 120mm
Material = Stahl
Länge = 400mm
Breite = 300mm
Höhe = 120mm
Schutzart = IP66
Farbe = Grau

DIN-Schiene oder Montageplatte nicht im Lieferumfang enthalten. Abgedichtete RS PRO-Klemmenboxen mit Schutzart IP66. Eine neue Serie von RS PRO-Klemmenboxen. Diese Boxen wurden für DIN-Schienenklemmen und Zubehör entwickelt. Hergestellt aus 1,5 mm dickem Stahl und lackiert in RAL 7032 (Farbe: grau). Im Inneren des Deckels ist eine schwarze Polyurethan-Dichtung, die die Schutzart IP66 gegen das Eindringen von Wasser, Schmutz und Staub gewährleistet. Warum würden Sie dieses Produkt kaufen? Die Klemmenboxen von RS PRO werden nach einem sehr hohen Standard hergestellt und sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Diese Boxen sind unverzichtbar für elektrische und elektromechanische Kabelverbindungen. Eigenschaften und Vorteile. • Stahl • IP66 • Einfache Wandmontage • Vollständig geschweißter Grundkörper • Hohe Schutzart durch vollständig runde Messerschneiden, gegen die eine PU-Dichtung gepresst wird • Wandhalterungen aus 2,6 mm starkem Stahl • 1,4 mm Wandstärke • RAL 7032. Typische Anwendung Abzweigdosen werden hauptsächlich in der Bauindustrie verwendet und bieten Schutz für Kabel und einen leichten Zugang zu elektrischen Verbindungen. Abzweigdosen bestehen in der Regel aus feuerbeständigem Metall oder robustem Kunststoff und können aufgrund ihrer Wasser- und Stoßfestigkeit in den meisten Situationen sowohl in Innenräumen als auch im Freien verwendet werden. Typischerweise werden Abzweigdosen verwendet für: • Anschließen zusätzlicher Steckdosen an Stromkreise • Hinzufügen von Beleuchtungspunkten • Erweitern von Stromkreisen • Reparaturen an Stromkreisen Zulassungen und Zertifizierungen • Schutzart IP66 Häufig gestellte Fragen: Sind Anschlussklemmen im Lieferumfang enthalten? Nein, im Lieferumfang dieser Abzweigdose sind keine Klemmen enthalten. Hat die Dose Ausbrüche, und wenn ja mit welchen Abmessungen? Nein, diese Abzweigdose hat keine Ausbrüche.
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
400 x 300 x 120mm
Material:
Stahl
Länge:
400mm
Breite:
300mm
Höhe:
120mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, rs pro installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip66, 122068, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, RS PRO, ST12405029, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
122080
ab € 7,65*
Zubehör
RS Pro
122074
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.