Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWB Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 32 A 15 kW 3 Schließer 2-Hilfskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220994
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     CWB32-11-30D24
EAN/GTIN:
     5059040984875
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 32 A
Leistung = 15 kW
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 85mm
Tiefe = 93mm
Betriebstemperatur max. = +55°C

Serie CWB. Professionelles Sortiment von WEG-Schützen der Serie CWB. Die Schütze sind modular und kompakt und gleichzeitig robust und sehr zuverlässig. Die Schütze werden aus den besten Rohstoffen hergestellt. Hochpräzise Kunststoff-Spritzgussformen und Stanzwerkzeuge gewährleisten zuverlässige Produkte. Elektrische Kontakte haben spezielle Silberlegierungen, die eine ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit sowie eine hohe Kontaktzuverlässigkeit gewährleisten. Die Serie CWB nutzt nur ungiftige und umweltfreundliche Materialien, die sicher und nachhaltig sind. Die Schütze funktionieren reibungslos mit einem niedrigen Störungsniveau. Zur optimierten Platznutzung haben die WEG-Schütze einen vorderen Kanal zum Durchführen von Steuerkabeln. Integrierte Hilfskontakte Spulen mit geringer Stromaufnahme
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
32 A
Leistung:
15 kW
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
2
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
85mm
Tiefe:
93mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, hauptschütz 230v, 1220994, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, WEG, CWB321130D24, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12428131
ab € 81,24*
Zubehör
WEG
CWB32-11-30C03
ab € 103,90*
Zubehör
WEG
IM1
ab € 5,49*
Zubehör
WEG
EC-R1
ab € 14,14*
Zubehör
WEG
RCB D63
ab € 4,53*
Zubehör
WEG
ECCMP-40B38
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.