Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Wendeschütz
>
Artikel
WEG CWCI0 Wendeschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 16 A, Umkehrend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1221027
Hersteller:
WEG
Herst.-Nr.:
CWCI016-01-30D24
EAN/GTIN:
5059040985636
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Umschaltschütz
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 16 A
Serie = CWCI0
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 58mm
Tiefe = 59mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Serie CWC. Professionelle Serie von WEG-Schütze der Serie CWC für das Schalten von Elektromotoren. Die Schütze sind modular und kompakt, aber gleichzeitig robust und sehr zuverlässig. Gefertigt und geprüft gemäß IEC/EN60947 und DIN VDE 0660. Direktmontage möglich. Die Steuereinheiten umfassen Schütze und Umschaltschütze. AC/DC-Betrieb Schraubanschlussklemmen DIN-Schienen- oder Frontplattenmontage Kompaktes und raumsparendes Design Integrierte Hilfskontakte
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
16 A
Serie:
CWCI0
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
58mm
Tiefe:
59mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Wendeschütz
,
wendeschütz ac 230v
,
wendeschütz 230v
,
wendeschütz ac
,
1221027
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
Schütze
,
WEG
,
CWCI0160130D24
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Contactors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG 12428128 MPW40-3-U016 Motorschutzschalter einstellbar 16 A 1 St.
WEG
12428128
ab € 29,47*
Zubehör
WEG 12429373 MPW18-3-U016 Motorschutzschalter einstellbar 16 A 1 St.
WEG
12429373
ab € 27,91*
Zubehör
WEG BFC0-11 Hilfsschalterblock Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.
WEG
12499350
ab € 3,45*
Zubehör
WEG CWCI0 Wendeschütz / 24 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 16 A, Umkehrend
WEG
CWCI016-01-30C03
ab € 155,48*
Zubehör
WEG Serie RCC0 Überspannungsschutz-Block RC für CWC07 bis CWC025 Schütze, CWCA0 Schütze
WEG
RCC0-1 D49
ab € 6,67*
Zubehör
WEG Serie TEC0 Elektronisches Zeitrelais Ansprechverzögerung 1 → 10s
WEG
TEC0-U010S-E05
ab € 53,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen