Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Wendeschütz
>
Artikel
WEG CWCI0 Wendeschütz 24 V dc-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 12 A 5,5 kW 3 Schließer Umkehrend 1-Hilfskontakte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1221032
Hersteller:
WEG
Herst.-Nr.:
CWCI012-10-30C03
EAN/GTIN:
5059040985872
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Umschaltschütz
Spulenspannung = 24 V dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 12 A
Serie = CWCI0
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 58mm
Tiefe = 59mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Serie CWC. Professionelle Serie von WEG-Schütze der Serie CWC für das Schalten von Elektromotoren. Die Schütze sind modular und kompakt, aber gleichzeitig robust und sehr zuverlässig. Gefertigt und geprüft gemäß IEC/EN60947 und DIN VDE 0660. Direktmontage möglich. Die Steuereinheiten umfassen Schütze und Umschaltschütze. AC/DC-Betrieb Schraubanschlussklemmen DIN-Schienen- oder Frontplattenmontage Kompaktes und raumsparendes Design Integrierte Hilfskontakte
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
12 A
Serie:
CWCI0
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
58mm
Tiefe:
59mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Wendeschütz
,
weg wendeschütz
,
hilfskontakt
,
1221032
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
Schütze
,
WEG
,
CWCI0121030C03
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Contactors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
3 Tage
15
3
Frei Haus
ab € 63,23*
€ 80,77*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 89,98*
€ 118,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motorschutzrelais 1 Öffner, 1 Schließer WEG RW17-1D3-U010 1 St.
WEG
12450905
ab € 18,43*
Zubehör
WEG 12428117 MPW40-3-U010 Motorschutzschalter einstellbar 10 A 1 St.
WEG
12428117
ab € 53,99*
Zubehör
WEG 12429372 MPW18-3-U010 Motorschutzschalter einstellbar 10 A 1 St.
WEG
12429372
ab € 30,88*
Zubehör
WEG BFC0-11 Hilfsschalterblock Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.
WEG
12499350
ab € 3,86*
Zubehör
WEG ECC0-R Verdrahtungshilfe für Schütz Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.
WEG
ECC0-R
ab € 9,43*
Zubehör
WEG Serie TEC0 Elektronisches Zeitrelais Ansprechverzögerung 1 → 10s
WEG
TEC0-U010S-E05
ab € 53,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen